ラミネーター
印刷物の汚れや劣化を防ぐA3サイズ対応のラミネーターです。
印刷物をラミネートすることにより傷や汚れを防ぎ、長く使用することができます。
4本ローラータイプで加熱用と圧着用のローラーが分かれているので、反りが抑えられ美しく仕上がります。
10秒でウォームアップできる高速ウォームアップ仕様です。
10秒をデジタルカウントダウンして、ウォームアップ状況をお知らせします。
A3サイズまで対応するので、ポスター・張り紙など大型の用紙もラミネートできます。
A4サイズや名刺など小さいサイズにも対応しています。
30分間の不使用で自動で電源OFFになる省エネ設計です。
万が一フィルムが詰まった場合のオートリリース機能を搭載しています。
仕様●対応フィルム厚:100μm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1200
方式ホットラミネート方式
電源コード(m)1.5
電源(AC100V)50/60Hz
ウォームアップ時間10秒
最大ラミネート厚さ(mm)0.6
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)800
最大ラミネート幅(mm)340
対応フィルム厚さ(μm)100
内容量1個
取扱説明書:
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-02-05
- 用途:
- ラミネート作業
有限会社 三水 様
(建設業・工事業)
開封後、5枚目使用時に本体のローラーに焼き付き、リバースボタンも機能せず使用不能に。
クレーム対応もすこぶる遅いので、モノタロウさんでの購入は今後控えようと思う。
MonotaROからの回答
お手数ですがお客様問合せ窓口までご連絡いただけますと幸いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07