●このオールインワン水冷クーラーは、多くのPCケースに快適にフィットするように設計されております。
●3つの120mmAer RGB 2ラジエーターファンでCPUパフォーマンスを高く保ち、温度を下げながらRGBでケース内をライトアップします。
●RAKEN Z73 【White】 LCDディスプレイ搭載水冷CPUクーラー 【ARGB 120mmファン×3搭載】
●水冷クーラーヘッドには液晶モニタを搭載
24ビット色で表示できる明るい2.36インチのLCD画面により、お使いのCPUクーラーの外観を完全にカスタマイズできます。
アイコン風画像、個人 の写真、面白いGIF、または CAMデータなどにより、Krakenを使用すること でワクワクするような新しい自分を表現できます。
●制御性能はそのまま
CAMのエレガントで、ユーザーフレンドリーなソフトウェアにより、ユーザ ーをPCの達人にします。
使用が簡単で、直感的なコントロールにより、Krakenのパフォーマンスおよび外観を簡単に管理できます。
●強化された冷却
パフォーマンスが向上した新しいポンププラットフォームを採用しました。
●ナイロンメッシュスリーブが漏れ防止
細かいナイロンメッシュスリーブがゴムチューブを強化し、漏れから保護します。
●長期保証
安心の6年保証