おーいお茶195ml

おーいお茶195ml 伊藤園
(1件のレビュー)

国産茶葉を100%使用した、香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料です(無香料・無調味)。
会議や来客時、散歩などの短時間の外出に持ち運びやすく飲みきりやすい小容量サイズです。

容量(mL)195 原材料緑茶(日本)/ ビタミンC 栄養成分エネルギー0kcal、タンパク質0g、脂質0g、炭水化物0g、食塩相当量0.02g、茶カテキン40mg 賞味期限9か月 シリーズお~いお茶 容器ペットボトル 本数30 内容量1箱(195mL×30本)
注意
※ホット対応製品。
※市販の加温機(ホットウォーマー等)でも温めることができますが、過度な加温にはご注意ください。
※加温機で温める際には以下をご注意ください。
・加温温度は55~60℃の設定で加温してください
・加温開始後、2週間以内に飲用してください
・横倒しして加温はしないでください
・再加温はお控えください
・加温の際にはヤケドにご注意ください
・加温機で温める際は未開封の状態で加温してください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75450263 62785
3,900
3,690
3,985 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-04-16
用途:
来客時
対象商品:
75450263

サイズ感が良く誰にでも好まれる味なので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする