あなたのお茶200ml

あなたのお茶200ml サンガリア
(2件のレビュー)

茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」でお茶を開発致しました。緑茶本来の香りを生かしたお茶に仕上げております。

容量(mL)200 寸法(mm)55×55×141 質量(g)232 原材料緑茶(国産)/ビタミンC カロリー(kcal)0 保存方法常温 賞味期限270日 容器ペットボトル 本数30 内容量1ケース(200mL×30本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75623687 -
オープン
2,990
3,229 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
NPO法人わがまちいちばんの会 様 2023-03-13
用途:
式典の飲み物として利用
対象商品:
75623687

手ごろな大きさの飲み物が他になく、また衛生的で便利であった。

おもちゃ屋明石 様 2022-06-16
用途:
来客者へのプレゼント
対象商品:
75623687

中身おいしい。かさばらない。お客様の自由で持って帰れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする