卓上型真空ポンプ CRダイヤフラム

卓上型真空ポンプ CRダイヤフラム - KNF

扱うガスに合わせて接ガス部の材質が選べます。
真空到達度の要求に応じて、シングルタイプとダブルタイプをラインナップしました。
メンテナンスフリー。

排気速度(L/min)(50Hz時)22到達圧力(kPa)10加圧圧力(kPa)100ポンプヘッドアルミニウム接続口径9mm チューブフィッティング付き電源AC100V 50/60Hz仕様●最大稼働圧力:0.1MPaG●ダイアフラム:ネオプレンゴム●外形寸法・質量:W110×D261×H204mm・7.1kg内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76259043N820AN.18
216,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする