Fine連足台 5孔 床寸法340mm×50H

Fine連足台 5孔 床寸法340mm×50H TGK(東京硝子器械)

5個の受孔があります。

床寸法(mm)340×H50 受孔の間隔(mm)62 本体質量(g)約1500 支柱径(Φmm)13まで可能 材質鋼鉄製 焼付塗装仕上げ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76267109 -
14,600
14,454
15,899 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする