Fineオイルバス 保護シート付

Fineオイルバス 保護シート付 東京硝子器械(TGK)

デジタルスイッチの温度設定で設定温度の確認ができ、操作も簡単です。
シリコン製火傷保護シートが、実験操作の安全をはかります。

温度範囲(℃)Rt+5~199 材質バス:SUS 304 ヒーター容量(W)700 温度精度±0.5~1(撹拌時) 本体質量(kg)1.9 付属品火傷保護シート(シリコン)2枚 使用環境温度:4~37℃、湿度:85%以下(結露なきこと) 仕様温度調節器:白金測温抵抗体、時分割比例制御、デジタル設定 電源(V)AC100(50/60Hz)7A 槽内寸法(Φ×Hmm)240×130 内容量1台
注意
※三芯接地プラグ付き電源コードを使用しています。
※必ず使用温度取上のランクのシリコンオイルを使用してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76317055 FWB-240
86,500
86,400
95,040 (税込)
62日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする