スーパーグリップダイヤモンドニトリルグローブ

スーパーグリップダイヤモンドニトリルグローブ SMT スーパーグリップダイヤモンドニトリルグローブ SMT

表裏がないので片方が破けてしまっても1枚の交換ですみます。
さまざまな環境下で使用出来、破損しづらく、世界初のダイヤモンド形状表面加工により他に類を見ない驚きのグリップ力を発揮します。
素材の成分にたんぱく質を全く含まないため、たんぱく質起因による肌へのアレルギー症状は皆無です。
長時間の着用でもストレスの無い使用当初の着用感が得られ、皮膚への刺激が極力生じないように製造過程において数回にわたり本体の洗濯を行っております。
耐光性においては、0℃の環境で24時間連続使用、及び100℃の状況で24時間晒すテストに合格しています。

用途機械整備、自動車整備、板金塗装、製造業、食品加工、農業、林業、漁業 入数(枚)50 粉有無粉無 エンボス加工外エンボス 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.2 規格食品衛生法適合 内容量1箱(50枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76153386 RETUG-BK-M M
オープン
2,990
3,289 (税込)
3日以内出荷

返品不可
76153395 RETUG-BK-L L
オープン
2,990
3,289 (税込)
3日以内出荷

返品不可
76153404 RETUG-BK-XL XL
オープン
2,990
3,289 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする