STERZO ステアリングブロック

STERZO ステアリングブロック - ELITE(サイクル)STERZO ステアリングブロック - ELITE(サイクル)STERZO ステアリングブロック - ELITE(サイクル)STERZO ステアリングブロック - ELITE(サイクル)

STERZOは、フロントホイール(タイヤ幅56mmまで対応)を載せることでバイクの水平を保ち、回転するピボットを採用したステアリング機能付きライザーブロックです。回転ユニットは、ホームトレーナーでの走行中に自転車の安定性を最大限に高めるとともに、左右に最大34°までの自由度を確保しています。回転ピボットには、ハンドルバーを簡単に元の位置に戻すための実用的な自動復帰システムが搭載されています。近年、インドアサイクリングの世界では、自転車でのホームトレーニングをこれまで以上に没入感のある魅力的なライディング体験にするための新しい革新的なツールや機能が登場しています。その中でも、ステアリングは間違いなく今年のホットなトピックの一つです。
STERZOは、インドア・トレーニングにとって最も興味深いイノベーションの1つとなっています。特に、このステアリングブロックはハンドルの動きを容易にするだけでなく、お気に入りのインドアサイクリングソフトウェアが提供するステアリングオプションを活用することができます。任意のサイクリングソフトウェアにステアリングオプションが実装された場合、スマートフォンなどのデバイスをハンドルバーに取り付けることで内蔵の加速度センサーを利用し、画面上のアバターをコントロールしたり、方向を変えたり、他の自転車を追い越すことを可能にします。スマホは補完アプリを介してSTERZO上のハンドルバーの動きを追跡し、お好みのソフトにすぐにデータを送信します。

材質強化繊維ポリマー適合タイヤ幅(mm)56仕様最大駆動回転:34°内容量1個
注意
※ヴァーチャルライドでステアリング機能を有効にするためには別途有効なアプリをインストールしたデバイスが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
764278471017830001
5,773
5,698
6,268(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする