オールドシャトーフェンス150 ロータイプ
均整のとれた優雅な佇まいと、ヨーロッパの古城のような麗しさ。
深い森の中に建つ石造りの古城…そんな雰囲気をただよわせる、繊細で風雅なデザインのアイアンフェンスです。
お庭を華やかにしたり、ハンギングを楽しんだり。
薔薇やクレマチスなどのツル性の植物をからませれば、よくあるメッシュフェンスのグリーンカーテンより、おしゃれで絵になる空間に。
幅71.5cmのワイドサイズなので、お庭をぐるっと囲みたい場合でも、少ない枚数でカバーでき、コストパフォーマンスに優れています。
高さ150cmのロータイプは、隣家との境界線に使えば、圧迫感を感じさせずやんわり目隠し。
毎朝のご挨拶も、軽やかなフェンス越しに笑顔でできそうです。
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)フェンス1枚/約715×約1560×約15
質量(kg)1枚/4.8
材質スチ-ル
仕上粉体塗装
組立時間2人で20分
内容量1個(2枚)
注意
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、あらかじめご了承ください。※上下分割式なので、使っていない間はコンパクトに収納できます。
※基本的に埋め込み部分をしっかり埋め込んで頂ければ自立しますが、柔らかすぎる地面などでは倒れる恐れがありますので、お客様自身で固定いただくか、ご使用をお避けください。
※フェンスに登ったり、もたれかからないでください。転倒の恐れがあります。
※スチ-ル製のガーデン商品の性質上、ごくまれに部分的に錆びが発生している場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。