高圧洗浄機 (モータタイプ) 三相200V/タンク付タイプ

高圧洗浄機 (モータタイプ) 三相200V/タンク付タイプ 鶴見製作所 高圧洗浄機 (モータタイプ) 三相200V/タンク付タイプ 鶴見製作所 高圧洗浄機 (モータタイプ) 三相200V/タンク付タイプ 鶴見製作所

地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。全型式移動形で豊富なバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。タンク付きタイプは耐食性・耐久性にすぐれた給水タンクが付いています。

用途ダンプ、ミキサー車、重機などの車輌洗浄用。セグメント、スラブ型枠の洗浄用。壁面・岩盤の洗い出し用。その他、さまざまな洗浄用。 電圧(V)三相200 始動方式じか入 モータ種類横形 極数4極 モータータイプ全閉外扇屋内形 構造三連ブランジャポンプ 外観移動式密閉型 車輪Φ150×4/固定車(一輪ストッパー付) 付属品キャブタイヤケーブル、ノズル、機内吸水ホース(ストレーナ付)、機内余水ホース、吐水ホース 内容量1台
注意
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出圧力(MPa)
周波数(Hz)
出力(kW)
耐熱クラス
質量(kg)
タンク容量(L)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76462743 HPJ-5150W-51 14.7 13.1 50 3.7 F種 132 100 -
696,000
499,000
548,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462759 HPJ-5150W-61 14.7 12.9 60 3.7 F種 132 100 -
696,000
499,000
548,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462768 HPJ-7150W-51 14.7 16.7 50 5.5 B種 150 100 -
804,000
579,000
636,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462777 HPJ-7150W-61 14.7 16.3 60 5.5 B種 150 100 -
804,000
579,000
636,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462804 HPJ-5W5 4.9 30.1 50 3.7 F種 105 80 タンクあり
462,000
319,000
350,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
76462813 HPJ-5W5 4.9 36.2 60 3.7 F種 105 80 タンクあり
462,000
319,000
350,900 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする