長期保存用 データ用 CD-R スピンドルケース 50枚入り

長期保存用 データ用 CD-R スピンドルケース 50枚入り HIDISC

長期保存にぴったり!
長期保存用CD-R
医療用途 国際標準規格 適合品/Rohs指令に準拠
適切な保存管理をすれば50年保存できるように設計されています。

用途写真・データの保存に。 入数50枚 タイプデータ用 ケーススピンドルケース 適合プリンタインクジェットプリンタ対応 速度52倍速 ホワイト 規格CD-R 容量(MB)700 範囲(mm)印刷:ワイドエリア/23-118 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個(50枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76667387 HDCR80GP50AR
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「CD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする