ハーフェレ ハーフェレの 店舗什器・備品 ハーフェレの 店舗什器 ハーフェレの 陳列用金物 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 亜鉛合金 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 亜鉛合金 注文コード 76992738 下穴Φ5mm用の棚受金具、 用途家具などの棚の保持 取付下穴Φ 5mm に差し込み 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様耐荷重12.5 kg / 個、DIN EN16337:2013-08 の 1.7 kg打ち込みプレートの衝撃試験済、この棚ダボ 4 個使用時は耐荷重 50kg 内容量1セット(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 282.24.710 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 76992738 282.24.710 ¥3,120 ¥2,780 ¥2,780 ¥3,058 (税込) 6日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 ハーフェレ 税込¥3,179 ¥2,890 バスケットへ 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm 亜鉛合金 ハーフェレ 税込¥14,190 ¥12,900 バスケットへ 亜鉛合金 木棚用 ネジ止め 下穴Φ5mm 用 亜鉛合金 ハーフェレ 税込¥3,619 ¥3,290 バスケットへ 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール ハーフェレ 税込¥2,959 ¥2,690 バスケットへ ニッケル差込みダボ ACE(エース) 税込¥107~ ¥97~ (7) 棚ダボ SS-310型 Φ5穴用 スガツネ(LAMP) 税込¥18,590 ¥16,900 (1) 棚ダボ ねじ込みタイプ オン・メン BEST(金物) 税込¥197~ ¥179~ (7) 工具セット 差込角9.5mm モノタロウ 税込¥10,769 ¥9,790 (8) バスケットへ 棚ダボストッパー付 ACE(エース) 税込¥197~ ¥179~ (16) 棚ダボ SS-319型 Φ7.5穴用 スガツネ(LAMP) 税込¥32~ ¥29~ (3) ダボ棚受 差込式 ハイロジック 税込¥527~ ¥479~ 棚ダボ 木製棚用 差し込み 下穴Φ5mm スチール ハーフェレ 税込¥714 ¥649 バスケットへ 棚ダボ ねじ込みタイプ オン BEST(金物) 税込¥142~ ¥129~ (3) 差込ダボ ハイロジック 税込¥307~ ¥279~ (3) 棚ダボ 差し込みタイプ 5×7ミリ BEST(金物) 税込¥131 ¥119 (9) バスケットへ 棚受ダボ ACE(エース) 税込¥263 ¥239 バスケットへ ニッケル棚タボ ACE(エース) 税込¥252 ¥229 (5) WP真鍮ニッケル棚ダボ ACE(エース) 税込¥285~ ¥259~ (5) 棚ダボ SS-323型 Φ5穴用 スガツネ(LAMP) 税込¥33 ¥30 (1) 棚ダボハネ付 ACE(エース) 税込¥362 ¥329 (2) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器陳列用金物什器用ハンガーダボ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります フェイスアウトハンガー スリーブアウトハンガー クロスハンガー 対面仕様 ポイントシステム ダボ 生地部材 専用ハンガー シェアする マイページ 最近見た商品