充電式DCフルリモコンリビング扇風機
コンセントが近くになくても使える充電式!停電時にも使える
AC(コンセント)/充電池 両電源対応
3ステップで簡単コンパクトに収納できる!
最大120度 ワイドに首振り
DCモーター搭載 電気代が安く、細かい風量調整が可能
操作部を本体上面に搭載。立ったままラクラク操作
収納時に便利な収納袋付
ほんのり優しい間接ライト付
ハネ径(cm)約25
色ホワイト
切タイマー1~8H
羽根枚数16枚
モーターDCモーター
機能充電式/リモコン首振り/12段階風量切替/リズム風/おやすみ風/16枚羽根/上下・左右自動首振り/間接ライト
定格入力DC13V/1.8A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×330×最大970
高さ調整範囲(mm)約600/970
本体質量(kg)約4.0
消費電力(W)(50/60Hz)24(強風時)
バッテリーリチウムイオン充電池
バッテリー容量(mAh)2600
バッテリー電圧(V)11.1
充電時間(時間)約2~3
連続使用時間(時間)約2~15(送風のみ使用時/満充電時)
ガード樹脂ガード
首振角度(°)左右約30/60/90/120、上下:約30/60/90
コード長さ(m)約2.0
リモコン○
内容量1台