天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用

天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機

電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)3.80/4.90 電源単相 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)25.50/25.50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×283×210 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)50/50 羽根径(Φmm)85 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
ダクト径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77430353 VD-07ZC13 1.1 (EA)75.0
16,800
 
 
取扱い終了
77430369 VD-08ZC13 1.2 (EA)100.0
16,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77430353 VD-07ZC13 65106075 VD-07ZC14 VD-07ZC14 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機 65106075 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機 1台 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77430369 VD-08ZC13 65106084 VD-08ZC14 VD-08ZC14 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機 65106084 天井埋込形換気扇 低騒音トイレ用 三菱電機 1台 8,698 税込9,568 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする