家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶

家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス 家具製作用 埋め込みコンセント 2つ口(USB電源付)茶 スタックスツールス

家具などに埋め込むコンセントです。
2つ口+USBの組み合わせ。
左右コンセント、USB端子ともにスライドカバー付き。
使用していない間のホコリを防ぎます。
トラッキング防止スリーブ付き

定格電圧(V)入力:AC100~240、出力:DC5/(コンセントは1450Wまで対応) 出力電流(A)2.1 寸法(mm)163×23×37 質量(g)190 コード長さ(m)約1.7 USBポートUSB-A メス コネクター1個 種類埋込コンセント コンセント個数4個口 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77620875 1928222-03
オープン
2,290
2,519 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする