T-REX ウォータープルーフテープ
補修用 ブラック色
|
強力密着!止水に最適、簡易防水テープ。
特殊ゴム素材を採用し、曲面や凹凸面にしっかり追従し水漏れを防止します。
厚みのあるブチルゴム系粘着剤を使用しており、濡れた面や水中でも強力な粘着力を発揮します。
水漏れの緊急補修に最適です。
用途ホースや配管からの水漏れやビニールプールなどの破れの一時補修。バケツなど容器の割れ・穴などの一時補修。雨漏り部分の簡易補修。クラックなど雨水の浸入防止。
色ブラック
主な用途補修用
特性強力、防水
長さ(cm)152
材質基材:特殊ゴム、粘着剤:ブチルゴム糸、離型紙:紙
適合温度(℃)-20~93
RoHS指令10物質対応
内容量1巻
注意
※表示の用途以外には使用しないでください。電熱器など高温になるところや電気絶縁用、人体には使用しないでください。
※本品は緊急補修用途のテープです。長期間補修機能を維持するものではありません。
※本品は一度貼りつくと剥がすのが困難となりますので注意してください。
※シリコンなどの特殊素材や撥水加工など特殊処理されたところ、あるいは木材やコンクリート面など水分を吸い込む素材が湿潤した状態では貼りつかない場合があります。
※テープの表面が60℃以上の状態になると、粘着剤が軟化し補修性能が低下する場合があります。
※幼児の手の届くところや、直射日光の当たるところ、高温になるところには置かないでください。