PETおーいお茶緑茶280ml

PETおーいお茶緑茶280ml 伊藤園
(5件のレビュー)

国産茶葉を100%使用した、香り高く、まろやかで味わい深い緑茶飲料です(無香料・無調味)。

容量(mL)280 賞味期限9か月 栄養成分エネルギー:0kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:0g、食塩相当量0.03g、カテキン:40mg、カフェイン:13mg【表示単位:100ml当たり】 容器ペットボトル 内容量1箱(280mL×24本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
82792667 62451
3,240
2,390
2,581 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-03-15
用途:
来客時
対象商品:
82792667

お茶出しも考えてしまう時期に何度か購入。
お客様にお出しするのに丁度よい量です。

2023-04-06
用途:
来客、会議等の際
対象商品:
82792667

お手頃サイズで、良いです。もう少し、リーズナブルな価格設定だとありがたい。

2022-09-15
用途:
配布の飲み物として
対象商品:
82792667

近隣スーパー等では280MLのお茶取り扱いが余りない中で、急ぎで大量に必要な事がありました。 途中、出荷遅れの通知が届き『間に合うかな』と思った時もありましたが、入用な日時までに完納され助かりました。

ツバメタオル株式会社 様 2022-08-27
用途:
店舗にお越しのお客様にお渡ししております。
対象商品:
82792667

コンパクトで、飲みやすいサイズ。より小さなボトルも最近散見されますが、もらったお客様には、少々物足りなさがあるので、280mlを、購入させて頂いてます。s

株式会社筑羽工務店 様 2022-08-18
用途:
来客時
対象商品:
82792667

事務所が階段というのもあり、注文後事務所まで運んでもらえるのでありがたいです。発送も迅速で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶飲料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする