クールワーカーロングボディシート

クールワーカーロングボディシート 東神電気

肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり!
プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
爽やかなクール感の大判ボディシートで、汗を拭きとりすっきりすることができます。
強くこすらず、押さえるようにしてお肌を拭いてください。
シートは両面使えます。

種類冷却シート シートサイズ(cm)15×50 枚数150 主成分水・エタノール・メントール・BG・ハッカ油・ヒアルロン酸Na・イソステアリン酸@EG-25グリセリル・EDTA-2Na・ベンザルコニウムクロリド・フェノキシエタノール・メチルパラベン 機能保湿成分配合 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
商品タイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85211797 TCW-BS150 本体
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
85211806 TCW-BS150RE 詰替
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする