2023年壁掛けカレンダー カラーラインメモ

2023年壁掛けカレンダー カラーラインメモ 新日本カレンダー

人気のカラーラインシリーズの3か月タイプ。
いつも2か月先が見られるミシン目付きで実用的。

用途カレンダー タイプ壁掛け 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×3×610 質量(g)140 表示3か月文字 枚数5 製本 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
85470806 NK-8162
800
649
714 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする