車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
車種専用ダッシュマット チンチラ No.45 ビニール付 NEWキャンター標準 H05/11~H14/05
- 注文コード
- 86110554
- 86110563
- 86110579
- 86110588
- 86110597
- 86110606
- 86110615
- 86110624
- 86110633
- 86110649
- 86110658
- 注文コード
- 86110554
- 86110563
- 86110579
- 86110588
- 86110597
- 86110606
- 86110615
- 86110624
- 86110633
- 86110649
- 86110658
- 注文コード
- 86110554
- 86110563
- 86110579
- 86110588
- 86110597
- 86110606
- 86110615
- 86110624
- 86110633
- 86110649
- 86110658
|
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
こちらの商品はビニール付の仕様となっております。
用途内装パーツ
色(生地)レッド
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、以下の車種でお間違いないかよく確かめてご購入ください。
NEWキャンター標準 H05/11~H14/05