電動昇降デスク メモリー機能付き

電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善) 電動昇降デスク メモリー機能付き YAMAZEN(山善)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。
ワンタッチ電動タイプ。
高さ表示&メモリー機能付きリモコン。
4パターン高さ設定メモリー機能。
高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。
安定感のあるしっかりした脚部フレーム。
ガタつきを抑えるアジャスター付き。

用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)240 電源コード(m)2 騒音値(dB)荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 昇降時間(秒)荷重なし:上昇14.65/下降14.40、80kg荷重:上昇14.89/下降14.62 均等耐荷重(kg)80 組立時間約60分以上 高さ(mm)710~1170 奥行(mm)700 耐荷重(kg)80 内容量1台
注意
【組み立てについて】
※大型で重量もございます。お二人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。
※プラスドライバーのご用意をお願いいたします。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86407363 ELD-1070(DBR/MWH) 100×70×71~117 38.5 脚部/ホワイト・天板/ブラウン 1000
オープン
53,900
59,290 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407379 ELD-1070(DBR/MBK) 100×70×71~117 38.5 脚部/ブラック・天板/ブラウン 1000
オープン
53,900
59,290 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407388 ELD-1270(DBR/MWH) 120×70×71~117 39.5 脚部/ホワイト・天板/ブラウン 1200
オープン
55,900
61,490 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407397 ELD-1270(DBR/MBK) 120×70×71~117 39.5 脚部/ブラック・天板/ブラウン 1200
オープン
55,900
61,490 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407406 ELD-1470(WH/MWH) 140×70×71~117 40.5 脚部/ホワイト・天板/ホワイト 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407415 ELD-1470(BK/MWH) 140×70×71~117 40.5 脚部/ホワイト・天板/ブラック 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407424 ELD-1470(WN/MWH) 140×70×71~117 40.5 脚部/ホワイト・天板/ナチュラル 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407433 ELD-1470(DBR/MWH) 140×70×71~117 40.5 脚部/ホワイト・天板/ブラウン 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407449 ELD-1470(WH/MBK) 140×70×71~117 40.5 脚部/ブラック・天板/ホワイト 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407458 ELD-1470(BK/MBK) 140×70×71~117 40.5 脚部/ブラック・天板/ブラック 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407467 ELD-1470(WN/MBK) 140×70×71~117 40.5 脚部/ブラック・天板/ナチュラル 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
86407476 ELD-1470(DBR/MBK) 140×70×71~117 40.5 脚部/ブラック・天板/ブラウン 1400
オープン
58,900
64,790 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする