イヤーマフ

イヤーマフ K-excellent イヤーマフ K-excellent

遮音性に優れたヘルメット対応型。従来品「ライトニングL3H」に比べ、中音域での遮音性能を向上させ、ヘルメットからの長さ調整幅が大きくなり、重量も20g軽量化。ユニバーサルアダプター(別売)でMP型ヘルメットに対応。イヤーカップは不要時には後部へ収納可能。

NRR値27dB 規格ANSIS3.19-1974 ブラック タイプヘルメット取付型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86415133 VS130H
5,800
4,690
5,159 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする