【改装中】ターポリン 養生幕 シート

【改装中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産 【改装中】ターポリン 養生幕 シート GOGO不動産

ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。

用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促 文字内容改装中 材質ターポリン(防炎) 寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800 タイプ横タイプ 加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工 取付方式吊り下げ 内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86449869 imka-S
オープン
5,790
6,369 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,200 / 税込 1,320
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,700 / 税込 1,870
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,700 / 税込 4,070
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,200 / 税込 1,320

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする