ダストボックス♯1000 鍵止め金具付き仕様

ダストボックス♯1000 鍵止め金具付き仕様 積水テクノ成型

材質ポリエチレン(再生材40%使用) 容量(L)約980 タイプ#1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1315×850×1200 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1210×750×1040 キャスターΦ75mm、内2輪ストッパー付 質量(kg)約40 耐荷重(kg)約200 高さ(mm)フタ開時(最開口時):1725 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86451734 SDB10KH
190,420
119,000
130,900 (税込)
22日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 7,000 / 税込 7,700
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ごみ箱・灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする