ワンタッチノンパッドジスク隼 #80

ワンタッチノンパッドジスク隼 #80 プロチ(PROCHI) ワンタッチノンパッドジスク隼 #80 プロチ(PROCHI) ワンタッチノンパッドジスク隼 #80 プロチ(PROCHI) ワンタッチノンパッドジスク隼 #80 プロチ(PROCHI)

細かい砥粒が入ったゴムジスクです。
最高12000rpmに対応するため、通常のディスクグラインダーでも使用可能です(推奨は7000rpm)。
ワンタッチで取り換えできるネジ穴がついています。
細部まで砥粒がクッションして磨く精度変化が極めて少なく、素材を極力傷めずに作業できます。
ゴムの砥石で母材を削らずになめらかに仕上げます。

用途微バリトリ、ヤケ取り、さび取り、磨き、汚れ取りに 寸法(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 最適使用回転数(min-1[r.p.m])7000 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 対応材質ステンレス・鉄・アルミ・ガラス 粒度120 内容量1枚
注意
※灯油が付着した場合はよく拭き取るか、洗浄してからご使用下さい。
※サブ画像は代表画像(PRC-TFF-240)です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86777645 PRC-TFF-80
3,200
2,890
3,179 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする