カッター・チッパー

カッター・チッパー アテックス

いい土、いいエサづくりに欠かせないパートナー
剪定枝もワラもこれ一台でOK!!

燃料タンク容量(L)3.1 排気量(cc)196/0.196L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800~1920×685×1170 質量(kg)225 ロール幅(mm)170 切断能力(mm)木材9・15(材木切断時) 切断寸法(mm)100・170(ワラ切断時) 最大切断能力(Φmm)45(生枝・軟質材)、30(乾燥枝・硬質材) 能力踏出:2~10(材木時)、5~8(ワラ時) 切断方法シリンダー式(スパイラル刃) 刃数回転スパイラル刃:2枚、固定刃:1枚 処理能力(kg/h)樹木処理:300~600、ワラ処理:2500~3000 操作方式サイドクラッチ(爪) 変速段数F2/R2 走行速度(km/h)前進:2.0・3.9、後進:1.4・2.9 寸法(mm)クローラ:W170×P72×L28リンク 外幅(mm)640(幅:170) 接地面(mm)長:650 エンジン形式ホンダGX200 エンジンタイプ空冷4サイクル1気筒OHVガソリンエンジン 出力(kW/min-1)ネット値:定格3.7(5.0PS)/3600(最大4.1(5.6PS)/3600) エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 始動方式リコイルスタータ 仕様回転スクリ-ン付エンジン仕様、緊急ストップスイッチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00519340 CTX1700BAB
500,000
499,000
548,900 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする