ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600H3A (W7600H3A-L2008W)

ASUS ProArt Studiobook Pro 16 OLED W7600H3A (W7600H3A-L2008W) ASUS(エイスース)

プロフェッショナルを支える真の想像力。NB/スターブラック/16.0型OLED(有機EL)/Core i7-11800H/DDR4-3200 32GB/SSD 1TB/802.11ax/BT5.1/Windows 11 Home 64bit/103キー日本語キーボード/RTX A3000 Laptop GPU。

スターブラック OSWindows 11 Home 64ビット ディスプレイ16.0型 OLED (有機EL) 使用CPUインテル(R)Core(TM)i7-11800H プロセッサー メモリー容量32GB ストレージ1TB 内蔵グラフィックスNVIDIA® RTX™ A3000 Laptop GPU (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) バッテリー稼動時間約8.9時間 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
03709319 W7600H3A-L2008W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする