変速付きブラシレスディスクグラインダ特別セット「いつもの作業をちょっとラクに」高性能ディスクグラインダにツールレスホイルガードとホイルナット取り外し用ソケットをセット!最大出力が1600Wにアップし、粘りが10%アップ!内部を大幅に改良し防じん性・耐久性向上!スイッチを押しやすい形状に変更しました。サイドハンドル3方向取付可能回転復帰制御搭載再起動防止機構搭載キックバック軽減ソフトスタート過負荷保護回路搭載