サンコー機材 サンコー機材の 配管・水廻り設備部材 サンコー機材の 吊・支持金具 サンコー機材の アングル/ブラケット グッドアングル★Sタイプ(片面穴明) SK-0404 電気メッキ グッドアングル★Sタイプ(片面穴明) SK-0404 電気メッキ 注文コード 釘穴とアンカー穴が片面に開いたプレスアングルです。 材質電気メッキ 寸法L(mm)1800 寸法A(mm)40 寸法t(mm)3.2 寸法D(mm)10Φ×25L 寸法B(mm)40 呼称G18S 寸法d2(Φmm)4 寸法P(Φmm)30 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 G18S 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 12758185 G18S オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 配管・水廻り設備部材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ME3型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ CBL21型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 税込¥3,298~ ¥2,998~ 通信用C型金物 富士商 税込¥208 ¥189 バスケットへ WB10L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ オンダ製作所 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ CBL2型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ M5型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 税込¥1,428 ¥1,298 自在水栓用切替バルブ ゴムパッキン付 オンダ製作所 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ティー足 エスコ 税込¥919~ ¥835~ ML7型 フリーボール エアープラグ オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 通信用L型金物 富士商 税込¥472 ¥429 バスケットへ Uバンド 200mm 富士商 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ M8型 Rタイプ フリーボール オンダ製作所 税込¥1,648 ¥1,498 通信用L型金物 富士商 税込¥538 ¥489 バスケットへ WB11L型 流量調整ボールバルブ フランジ付アングルボールバルブ ドライバー式 オンダ製作所 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ パイプホールド(ホワイト) カクダイ 税込¥818 ¥744 バスケットへ ME1型 イーボール オンダ製作所 税込¥989 ¥899 バスケットへ WMV6型 流量調整バルブ 二方分岐 オンダ製作所 税込¥10,888 ¥9,898 フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(ジェフコム) 税込¥2,418~ ¥2,198~ アダプターボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ML6型 フリーボール ホースジョイント オンダ製作所 税込¥1,758~ ¥1,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材吊・支持金具アングル/ブラケット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります 吊配管金具 立配管金具 配管サドルバンド アングル/ブラケット U字金具 フロアーバンド シェアする マイページ 最近見た商品