【診療中】ターポリン養生幕
ハッキリ分かりやすい色と文字で遠目からでも分かりやすく目立ちます。
周囲ロープ縫込み補強。4辺をしっかり補強するので強度があります。
ハトメ450mmピッチ加工。4隅以外にもハトメがあるため、風が強い場所でもしっかり止めることが可能です。
雨や風にも耐久性があるので屋外での長期使用に最適です。
用途養生幕・垂れ幕・看板・足場シート・現場シート・改装・改築・工事・塗装・店頭サイン・営業表示・店舗・テナント・案内・販促
材質ターポリン(防炎)
文字内容診療中
タイプ横
取付方式吊り下げ
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1800
加工内容周囲ロープ縫込み、ハトメ450mmピッチ加工
内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。※強風などによる落下などを防止するため、設置の際はしっかりと取付けられていることを確認してご使用ください。
※取付用のひもは付属しておりません。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13264075 | imsi3-s | 12842000 | imsi3-s |
![]() |
【診療中】ターポリン 養生幕 シート | GOGO不動産 | 1枚 | ¥4,690 税込¥5,159 | 注文コードが変更になりました |