クロステージ クロダイモデル

クロステージ クロダイモデル MajorCraft

河口域や港湾部でのズル引きに特化した「ベイチヌ」モデルです。特に軽量ルアーの操作性を重視した繊細なティップセクションは、小さなアタリにも追従してフッキングまで持ち込むことが可能。5g前後の専用ルアーやジグヘッドを使用して、ベイエリアでのお気軽なライト黒鯛ゲームを堪能して欲しい。

適合ルアー:2~10g、PE0.4~0.8号 全長7フィート8インチ 動作Regular Fast 継本数(本)2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13306294 -
オープン
13,980
15,378 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,982 / 税込 2,180
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 3,255 / 税込 3,581
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 5,982 / 税込 6,580
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,436 / 税込 2,680

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする