MEDUSE ペンダントライト

MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)MEDUSE ペンダントライト - Panasonic(パナソニック)

浮遊する、アイコニックなシルエット。
象徴的なシルエットと有機的な曲面な下面カバーの組合せが特徴的。
直下をしっかり照らしながら、空間をしっとりと照らすやわらかな光を放ちます。
情緒的な雰囲気を引き出しつつも、コントラストのある空間を演出し、消灯時は空間に溶け込み、オブジェとしても楽しめるようなデザインにこだわりました。

用途100V配線ダクト用仕様引掛シーリング:取付不可幅(mm)Φ300質量(kg)3.0ガラスセード:透明・内面乳白高さ(mm)150タイプダクトタイプフランジコード収納型電圧(V)100消費電力(W)4.9全高(mm)調整可能:700~1200制御位相制御式:2線式色温度(K)2700材質(カバー)樹脂:ピアノブラック仕上ランプの種類LED光源色電球色コード長さ(cm)収納可能:50光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.08明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当、フリー(ライコン別売):ON/OFF使用時ライコン不要特性手作り品演色指数(Ra)83調光率(%)100~1(適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで調光可能)配光タイプ集光タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵内容量1台
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスには小さな泡が入る場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
13319077LGB16475CB168.3335
117,000
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
13319086LGB16476CB172.4355
104,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
13319095LGB16477CB158.1285
104,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
2026
0930日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする