地上・BS・110度CSデジタル 4K対応 液晶テレビ
日本設計エンジン採用 メイン基板に日本製の映像エンジンを搭載。 細部までリアルに映し出す、美しい映像を実現
臨場感あふれるダイナミックな映像 高輝度VAパネルを搭載。 奥行きのある映像、美しく鮮やかでなめらかな色彩表現を実現
LED直下型バックライト 画面全体にLEDを配置し、全体が明るく色ムラの少ない発色豊かで綺麗な映像をお楽しみいただけます。
色ブラック
寸法壁掛け寸法(VESA規格):VESA
コントラスト比5000 : 1
画素数3840(H)×2160(V)
音声出力最大8W+8W
パネル駆動方式VA
内容量1個