アズワン アズワンの スプレー・オイル・グリス アズワンの 防錆スプレー/潤滑剤スプレー アズワンの 焼付防止剤 二硫化モリブデン 10kg 二硫化モリブデン 10kg 注文コード 最も小さいサイズの二硫化モリブデンパウダーです。 ブレーキパッド、研磨剤、カーボンブラシの耐久性向上に適しています。 仕様酸不溶解分:0.40wt% 容量10kg 比重(見掛)1.31 水分(%)0.08wt アズワン品番4-4094-04 危険物の類別非危険物 純度(%)98.00wt 内容量1缶(10kg) 注意 ※缶入りです。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 20868437 - ¥193,000 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください スプレー・オイル・グリス の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥38,478~ ¥34,980~ LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ LOCTITE LB 8008 アンチシーズカッパー C5-A LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥38,478~ ¥34,980~ LOCTITE LB 771 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ LOCTITE LB 8013 アンチシーズ N-7000 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥219,780 ¥199,800 バスケットへ スーパースプレー BARDAHL(バーダル) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 防錆スプレー エーゼット 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ ウルトラスムースルブ ジョイフル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 電動式グリースガン ヤマダコーポレーション 税込¥49,478~ ¥44,980~ デタージェント ネオス 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ TA359YB-2(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ TA359YB-3(伸縮ノズルセット) イチネンTASCO 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ 標線ゲージ(Φ12.7用) イチネンTASCO 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ スピニング加工油 WS-1 日本メカケミカル 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ スピニング加工油WS-1 日本メカケミカル 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ メカエコプレスHI-100 日本メカケミカル 税込¥10,978~ ¥9,980~ メカエコプレスHI-47 日本メカケミカル 税込¥13,178~ ¥11,980~ メカファインメイトMDC 1本 日本メカケミカル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ メカファインメイトMDC 6本入り 日本メカケミカル 税込¥15,378 ¥13,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接スプレー・オイル・グリス防錆スプレー/潤滑剤スプレー焼付防止剤 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります 防錆潤滑スプレー 潤滑スプレー 防錆スプレー ゴム・ベルト用スプレー 焼付防止剤 シェアする マイページ 最近見た商品