曜日別特売

耐熱ガラスクロス粘着テープ

耐熱ガラスクロス粘着テープ - 中興化成工業

耐熱性・難燃性・電気絶縁性・柔軟性に優れています。

基材ガラスクロステープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.2粘着剤シリコン系耐熱温度(℃)200内容量1巻
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21219907ACH-5001 FR1313
1,000
取扱い終了
21219916ACH-5001 FR1919
1,420
取扱い終了
21219925ACH-5001 FR2525
1,830
取扱い終了
21219934ACH-5001 FR3838
2,800
取扱い終了
返品不可
21219950ACH-5001 FR5050
3,650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする