(18843)M ドアライナー セット

(18843)M ドアライナー セット いすゞ自動車

メッキ仕様のドアライナーです。標準仕様と違った丸みのある形状で高級感があります。

用途キャブサイド下部に取り付けるメッキ調のドアライナーの「左右セット商品」です。 仕様セット 適合車標準キャブ 内容量1個
注意
※スタッドレスタイヤ装着車には装着できません。オーバーフェンダー付車には装着できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21449717 1884334870
オープン
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする