隔壁付きフレキシブルコンテナ エムキューブ
物流課題となる積載量アップ輸送コストダウンを実現します。
内側四隅にPP隔壁を付けたことにより、当商品は粒状物を充填しても角型を維持します。
従来の丸型と比較し、25%増し*の内容物を輸送することができます。(*当社比)
用途米、粒状物などの運搬
材質ポリプロピレン
寸法(mm)投入口;Φ600XH550、本体;角1000XH1350、排出口;Φ500XH450
色ベージュ
容量(L)1440
充填量最大:1080kg
内容量1枚
関連資料:
エムキューブチラシ(3.5MB)
注意
※商品については説明をよく読んでからご使用ください。※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |