コールドリング28℃ 102

コールドリング28℃ 102 カジメイク

暑い季節の作業を快適にサポート。快適温度の28℃を約150分(外気温30℃)維持する新素材P.C.Mを使用した首掛けタイプの冷却材です。設定温度が高いので長く持続します。
結露しにくくシャツの衿が濡れにくいです。自然融解、凝固し、繰り返しご使用頂けますので環境にも優しい商品です。
使い方としては冷凍庫に約5~10分、氷水や28℃以下の冷水に約20分冷やすだけで直ぐに固まりご使用頂けます。
冷えすぎないので、敏感肌の方、女性やお子様でも安心してお使い頂けます。

用途一般作業全般 材質表材:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中材:PCM(特殊冷却物質) 太さ(mm)約20 内容量1個
注意
※鋭利な物に触れると破れる可能性があります。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21495549 102 ホワイト S 約29 約9
オープン
 
 
取扱い終了
21495558 102 ホワイト M 約34 約10.5
オープン
 
 
取扱い終了
21495567 102 ホワイト L 約38 約12.5
オープン
 
 
取扱い終了
21495576 102 グリーン S 約29 約9
オープン
 
 
取扱い終了
21495585 102 グリーン M 約34 約10.5
オープン
 
 
取扱い終了
21495594 102 グリーン L 約38 約12.5
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする