全閉式工場扇 ファクトリーファン (スタンドタイプ)

全閉式工場扇 ファクトリーファン (スタンドタイプ) TRUSCO

ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。
ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。

用途工場、倉庫の換気や送風に。 仕様交換用ハネ:FAFP-4510 トラスコ品番396-3948 材質ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト 幅(mm)840 ブラック 高さ(mm)1170~1280 奥行(mm)725 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 風量調整3段階 設置方式スタンド 材質(羽根)ポリプロピレン(PP) 首振り有、左右75° 標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)3.2/4.3 内容量1台
注意
※高周波の発生する場所や油の浮遊する環境下での使用は避けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24999889 FAFP-45S
25,000
 
 
取扱い終了

お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする