シェード固定 注水ウエイト
水タンクでキズをつけにくい。コンクリートやデッキ・タイル上に最適。お庭の芝生上でも大丈夫。2種類の使い方が可能。重心が低い安定形状。接地面が広いので本体が動きにくい。コンパクト収納が可能。水を抜いてコンパクトに収納できる。設置面にキズがつかない。やわらかい素材で床にキズがつかない。
適合ポール用ポケット:最大直径2.5cmまでのポールに適合
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)給水時:約5(1個あたり)
質量(g)約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約26.5×26.5×15
内容量1個(2個)