フロアマット 運転席用 マドンナ (ビニール付) 07エルフ/アトラスH43型標準(フットレスト無し) H19/01~ ※85系 H43アトラス同型
車種別専用設計の マドンナ フロアマット
品質は落とさずコストパフォーマンスに優れた商品提供は自社生産だからできる他社には真似できない「雅の特権」です。
運転席用マットにはヒールパッドが標準装着
用途運転席
適合車種07エルフ/アトラスH43型標準(フットレスト無し) H19/01~ ※85系 H43アトラス同型
内容量1枚
注意
※車種専用設計のため、車種をよく確認のうえご購入ください。※年式には前後がございますので目安として参考にしてください
※写真はビニール無し運転席です。(装着例カラー:ネイビー)