【加工可】レディースチノキュロット GU2105

【加工可】レディースチノキュロット GU2105 アルトコーポレーション

綿100%ソフトな風合い。洗濯後、ノーアイロンでOK。

仕様リンクルフリー、NOアイロン 種別チノキュロット カーキ 混率(%)綿100 対応シーズンオールシーズン 色番2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1着
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スカート丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25584836 GU2105 5号 58-63 51 99
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584845 GU2105 7号 61-66 52 102
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584854 GU2105 9号 64-69 52 105
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584870 GU2105 11号 67-72 53 108
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584879 GU2105 13号 71-76 56 112
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584888 GU2105 15号 75-80 58 116
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584897 GU2105 17号 79-84 60 120
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
25584906 GU2105 19号 84-89 60 124
8,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする