(120038136)KD-349-320B-P20/穴埋めキャップ
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。
板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番225-0504
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
内径(Φmm)キャップ:31.8
寸法A(mm)34.9
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法B(mm)11.5
寸法D1(mm)31.8
キャップサイズ(mm)厚さ:11.5
寸法d2(mm)32
寸法A34.9
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)