UGREEN 65W 急速充電器 4ポート

UGREEN 65W 急速充電器 4ポート UGREEN

4台同時充電、プラグは90°まで折り畳めて収納可能。100~240Vの電圧に対応のため、出張や旅行などでも便利

用途USB-C 3ポートとUSB-A 1ポートを搭載し、合計4ポートになり、ノートPC2台とスマホ2台を同時に充電できるマルチポートUSB充電器です。 質量(g)172 ポート数4 出力【USB-C1/C2】5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/3.25A 65W Max、【USB-C3】5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 18W Max、【USB-A】4.5V/5A・5V/4.5A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 22.5W Max、【USB C1+C2】45W+18W、【C1/C2+C3/A】45W+18W、【C1+C2+C3+A】18W+18W+15W(5V/3A) 最大出力(W)65 入力100-240V~50/60Hz 1.8A Max 保存温度範囲(℃)-20~80 プロトコルPD3.0(PD2.0),QC4.0(QC4.0/QC3.0/QC2.0),PPS,SCP,AFC,APPLE 5V2.4A,BC1.2 作業温度範囲(℃)0~40 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25683658 70773
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする