304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm PS LSS1220PSPS1900シリーズ

304パンチングソリッドエレクター・シェルフ W1212×D613×H1892mm PS LSS1220PSPS1900シリーズ ERECTA(エレクター)

高さ(mm)1892 奥行(mm)613 間口(mm)1212 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
棚段数(段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26015406 LSS1220PSPS1900W4 4 64-3444-69
414,000
379,800
417,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26015415 LSS1220PSPS1900N4 4 64-3444-70
414,000
379,800
417,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26015424 LSS1220PSPS1900W5 5 64-3444-71
510,000
449,800
494,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26015440 LSS1220PSPS1900N5 5 64-3444-72
510,000
449,800
494,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
26015449 LSS1220PSPS1900W6 6 64-3444-73
605,000
539,800
593,780 (税込)
45日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
26015458 LSS1220PSPS1900N6 6 64-3444-74
605,000
539,800
593,780 (税込)
47日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする