NOBI-CORN 蛍光イエロー 伸縮式

NOBI-CORN 蛍光イエロー 伸縮式 グリーンクロス

伸縮式のコーンに内照式タイプが新登場。
反射材+LEDなので暗い場所で大きな存在感を放ちます。
収納時はコンパクトになり場所もとりません。
工事現場や駐車場、警備に

材質本体:オックスフォード、ベース:PP樹脂/再生ゴム 幅(mm)325 寸法(mm)【展開時】325×325×725 蛍光イエロー 高さ(mm)725 種類伸縮式 収納時寸法(mm)325×325×65 差込口【カット有無】無 アズワン品番64-6551-27 メーカー商品コード176-7245 連続点灯時間(時間)約90 折り畳み可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26339610 1105310103
5,314
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする