吹付けプレート 段差注意 文字高H100mm

吹付けプレート 段差注意 文字高H100mm - グリーンクロス

マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートになります。
吹き付けるだけで文字を印字できます。
水性スプレー専用です。
やわらかい素材ですので曲げて曲面への吹き付け印字も可能です。
取り扱いが楽な使い捨てタイプです。
マーキングスプレーを吹き付けて文字を表示する為のプレートです。
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。

材質PP板厚さ(mm)1取付吹付け質量(g)120文字高(mm)約100商品番号177-3410縦(mm)300横(mm)600表示内容段差注意アズワン品番64-6578-45面板寸法(mm)600×300内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
263401796300001174
4,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする