照明灯/電球型蛍光灯 除菌/屋内 AC100V/11W

照明灯/電球型蛍光灯 除菌/屋内 AC100V/11W - エスコ照明灯/電球型蛍光灯 除菌/屋内 AC100V/11W - エスコ照明灯/電球型蛍光灯 除菌/屋内 AC100V/11W - エスコ

本体は360度回転、前後120度の角度調節可能。
銀イオンと光触媒で除菌・消臭・防カビに効果があります。

材質樹脂質量(g)800電源(V)100(50/60Hz)口金E26コード長さ(m)5寸法(Φ×mm)136×238電球11W色温度(K)6000電線仕様VCTFK0.75m2×2C寿命30000時間アズワン品番64-7927-83つかみ幅(mm)【クリップ】Φ50明るさ(Lm)650内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26073269EA815LB-41
オープン
17,600
19,360(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする