曜日別特売

宅配袋

宅配袋 - LION (ライオン事務器)宅配袋 - LION (ライオン事務器)
ベロ部分(mm)約50※商品によってはくり紙の色が異なりますテープ内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26093429TTWP-B320白(PPフィルム加工)430100
8,200
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26093438TTWP-S260白(PPフィルム加工)32080
7,430
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26093447TTB-WB320430160
6,120
6,098
6,708(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
26093456TTB-WS260320130
5,360
5,298
5,828(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする